{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 70 mm | |
b1 | 100 mm | |
wysokość h1 | 27,1 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | TeleCentric | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361260 100 | |
EAN / GTIN | 4250364403108 | |
Numer producenta | 6921544030031 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szczęka gładki, Typ: 100
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 898,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 652,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
828,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 924,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 120,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
wysokość szczęk h | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
długość szczęk l | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
wysokość h1 | 27,1 mm | 20 mm | 20 mm | ||
Pasujące do kodu barwnego | TeleCentric | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 |
Liczba otworów na wkładki | 4 | ||||
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |