{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TeleCentric | |
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
zakres mocowania S1 | 44 mm - 165 mm | |
zakres mocowania S2 | 106 mm - 227 mm | |
długość L | 398 mm | |
wysokość korpusu c | 178,9 mm | |
szerokość B | 125 mm | |
szerokość rowka n H7 | 20 mm | |
wysokość h | 27,1 mm | |
maks. siła mocująca do | 40 kN | |
maksymalny moment obrotowy | 60 Nm | |
masa | 35 kg | |
rozwartości kluczy | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 361255 125 | |
EAN / GTIN | 4250364404495 |