{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla typu | 125 | |
szerokość szczęk b | 96 mm | |
szerokość b1 | 20 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 39 mm | |
wysokość szczęk h | 50 mm | |
wysokość h1 | 45 mm | |
wysokość h2 | 14 mm | |
długość szczęk l | 62 mm | |
l1 | 4 mm | |
zakres mocowania S1 | 9 − 75 / 19 − 172 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | T-Rex; Centro Gripp | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361227 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400763 | |
Numer producenta | 6921884041041 |