Szczęka stopniowa powlekana, do T-Rex / Centro Gripp ruchoma, dla typu: 125

Nr art.: 361215 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 124,4 mm
wysokość szczęk h 26 mm
wysokość h1 14 mm
stopień s 5 mm
e 21 mm
zakres mocowania S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
zakres mocowania S4 48 − 114 / − mm
zakres mocowania S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
dla typu 125
Pasujące do kodu barwnego T-Rex; Centro Gripp
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Numer producenta 6921884002041

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle.

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie mocowania powlekane w celu zwiększenia
współczynnika tarcia, siła mocowania zwiększona min. o współ. 1,5
(porównywalna twardość 80 HRC).

Pasuje do:

szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.