• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczęka stopniowa, powlekana, do T-Rex, stała 125

Nr art.: 361210 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 124,4 mm
wysokość szczęk h 26 mm
wysokość h1 14 mm
stopień s 5 mm
e 21 mm
zakres mocowania S3 9-67 mm
zakres mocowania S4 48-114 mm
zakres mocowania S5 100-183 mm
dla typu 125
Pasujące do kodu barwnego T-Rex
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361210 125
EAN / GTIN 4250364401432
Numer producenta 6921884006041

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle.

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie mocowania powlekane w celu zwiększenia
współczynnika tarcia, siła mocowania zwiększona min. o współ. 1,5
(porównywalna twardość 80 HRC).

Pasuje do:

szczęk stałych dla T-Rex nr 3612021202.