{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla typu | 125 | |
szerokość szczęk b | 165 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 35,5 mm | |
wysokość szczęk h | 20 mm | |
długość szczęk l | 79 mm | |
maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych | 160/230 mm | |
minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych | 100/100 mm | |
maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych | 152/195 mm | |
minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych | 0 / 0 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | T-Rex; Centro Gripp | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361209 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401944 | |
Numer producenta | 6921884072242 |