Szczęka nośna do uniwersalnych wkładek z kłami, do T-Rex stała 125

Nr art.: 361208 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    dla typu 125
    szerokość szczęk b 165 mm
    c 14 mm
    c1 20 mm
    wysokość szczęk h 20 mm
    długość szczęk l 61 mm
    maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 160 mm
    minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 100 mm
    maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 152 mm
    minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 0 mm
    Pasujące do kodu barwnego T-Rex
    Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 361208 125
    EAN / GTIN 4250364401937
    Numer producenta 6921884005242

    Opis

    Zastosowanie:

    Szczęki nośne służą do mocowania zestawu wkładek uniwersalnych nr 361345 rozm. 125. Szczęka ruchoma, wahliwa do wyrównania nierównoległych powierzchni mocujących. Wkładki mocujące z kłami można wkręcać w różnych miejscach w istniejące otwory, aby zapewnić stabilne mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

    Pasuje do:

    szczęk stałych dla T-Rex nr 361202.