Szczęka nośna do wkładek z kłami, do T-Rex / Centro Gripp wahliwa 125

Nr art.: 361207 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
szerokość szczęk b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
wysokość szczęk h 16 mm
długość szczęk l 79 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 226/250 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 80 / 80 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 185/247 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 26/27 mm
Pasujące do kodu barwnego T-Rex; Centro Gripp
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Numer producenta 6921884072042

Opis

Zastosowanie:

Szczęki nośne służą do mocowania standardowych wkładek mocujących nr 361238; 361240; 361245; 361250 (nie nadają się do zestawów wkładek uniwersalnych nr 361345 rozm. 125 i nr 361350 rozm. 125). Szczęka ruchoma, wahliwa do wyrównania nierównoległych powierzchni mocujących. Wkładki mocujące z kłami można wkręcać w różnych miejscach w istniejące otwory, aby zapewnić stabilne mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Pasuje do:

szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.