Półfabrykat szczęk do Centro Gripp 125

Nr art.: 361186 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 124 mm
szerokość rowka c 12 mm
c1 54 mm
wysokość szczęk h 58 mm
długość szczęk l 94,5 mm
dla typu 125
Pasujące do kodu barwnego Centro Gripp
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Numer producenta 6921534087031

Opis

Materiał:

GGG40 − nadające się do utwardzania.

Pasuje do:

Centro Gripp nr 361180.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.