Imadło NC o dużej sile mocowania Centro Gripp, Typ: 125

Nr art.: 361180 125
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Centro Gripp
typ 125
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
maks. siła mocująca do 40 kN
moment obrotowy 70 Nm
masa 19,5 kg
szerokość szczęk A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
wysokość korpusu c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
rowek wzdłużny l H8 30 mm
rowek poprzeczny n H7 20 mm
t 13 mm
odcinek przesuwu v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Centro Gripp
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361180 125
Kopiuj
EAN / GTIN 4250364402125
Kopiuj
Numer producenta 6921538000055
Kopiuj
Manufacturer ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Prowadnica hartowana indukcyjnie, powierzchnia górna i dolna szlifowane.
Z otworami 25H6 M10 dla systemu mocowania ZeroClamp w systemie zerowym, wymiar 200 mm.
Cecha:wrzeciono całkowicie obudowane, zabezpieczone przed wiórami, minimalny nakład pracy na czyszczenie.

Funkcja:

  • Wrzeciono ze wzmacniaczem siły nacisku.
  • Mocowanie nastawnym kluczem dynamometrycznym (18 do maks. 70 Nm).
  • Regulacja osi mocowania.
  • Dokładność powtórzeń ±1/100 mm przy obróbce przedmiotów mających kąt prosty.

Zastosowanie:

Różne szczęki umożliwiają zarówno mocowanie konwencjonalne, na gładkiej powierzchni, jak i mocowanie za pomocą kłów.

W dostawie:

Nasadki kluczy nasadowych 6-kątnych SW20, 1/2 cala, 6 śrub, 2 klucze oczkowe SW20.

Wyp. dodatkowe:

  • Wkładki mocujące nr 361238361250 i nr 361160.
  • Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 120.
  • Konsola nr 361230 rozm. 125.
  • Szczęki stopniowe nr 361215.
  • Szczęki nośne wahliwe nr 361207, rozm. 125.
  • Szczęki nośne Uni-Grippset, ruchome wahliwe nr 361209 rozm. 125.
  • Szczęka nr 361222 rozm. 125 oraz nr 361227 rozm. 125.
  • Zestaw zacisków uniwersalnych nr 361345 rozm. 125.
  • Uniwersalne szczęki dociskowe nr 361229 rozm. 125.
  • Szczęki pryzmatyczne nr 361185 rozm.125.
  • Półfabrykaty szczęk nr 361186 rozm. 125.
  • Szczęki z wkładkami nr 361218.
  • Profile schodkowe nr 361223 rozm. 125.
  • Sworznie mocujące nr 360025, rozm. 25M10 i rozm. 25M10/138.