Blacha przylegająca systemu docisku od góry, Typ/wysokość przylegania (szer./wys.): 100/120

Nr art.: 361161 100/120
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
Typ/wysokość przylegania (szer./wys.) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość mocowania 5 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rozmiar Xpent 0
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361161 100/120
EAN / GTIN 4062406090371
Numer producenta 361161 100/120

Opis

Materiał:

Stal, hartowana indukcyjnie i frezowana na twardo. Grubość materiału 5 mm z magnesem z tyłu

Wskazówka:

Blachy przylegające zawiesza się na śrubach szczęki dociskowej bez ich przykręcania.