Wkładka mocująca z, Typ: 7

Nr art.: 361160 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja okrągłe
Wysokość 8 mm
Rodzaj produktu Wkładka mocująca z

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361160 7
EAN / GTIN 2050001919250
Numer producenta 361160 7

Opis

Zastosowanie:

Wkładki z kłami, np. do mocowania półwyrobów. Wkładka mocująca gładka, z powłoką np. do mocowania wstępnie obrobionych detali. Wkładka mocująca okrągła z kłami do wiercenia blisko krawędzi i dla dodatkowej przestrzeni pod przedmiotem obrabianym.
Do elementów o dużym promieniu lub sfazowaniu pomiędzy 3 a 8 mm.
Do elementów o dużym promieniu lub sfazowaniu pomiędzy 3 a 8 mm.

Pasuje do:

szczęk nasadzanych Gripp nr 361128-361129.
Szczęka Allmatic nr 361206361354. Szczęki nasadowe GARANT Xpent nr 361128 i 361129. Szczęka nasadowa GARANT Xtric 363038 125.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka