Szczęka wysunięta Gripp System LANG, dla typu: 63

Nr art.: 361151 63
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 63 mm
wysokość szczęk h 20 mm
długość szczęk l 12 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361151 63
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406370510
Kopiuj
Numer producenta 361151 63
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odcinek przylegania 3 mm.
Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba.

Zaleta:

Dzięki zastosowaniu szczęki dostępny jest drugi stopień mocowania.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124361127, nr 361133 i nr 361135.
Szczęki stopniowane nr 361295361296.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka