Szczęka wysunięta Gripp 3/5 dla materiałów miękkich 63

Nr art.: 361150 63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 63 mm
wysokość szczęk h 20 mm
długość szczęk l 12 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361150 63
EAN / GTIN 4045197953551

Opis

Wykonanie:

Odcinek przylegania 3 mm.

Zaleta:

Dzięki zastosowaniu szczęki dostępny jest drugi stopień mocowania.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124361127, nr 361133 i nr 361135.
Szczęki stopniowane nr 361295361296.