{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 100 mm | |
wysokość szczęk h | 25 mm | |
wysokość h2 | 12,5 mm | |
długość szczęk l | 19,8 mm | |
Dmin. | 8 mm | |
Dmaks. | 47 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Xpent0; Xpent1-2 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361148 100 | |
EAN / GTIN | 4045197849311 | |
Numer producenta | 361148 100 |