{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 100 mm | |
wysokość szczęk h | 40 mm | |
wysokość h1 | 20 mm | |
długość szczęk l | 60 mm | |
długość l1 | 5,75 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Xpent0 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361128 100SG | |
EAN / GTIN | 4062406090265 | |
Numer producenta | 361128 100SG |