{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 125 mm | |
wysokość szczęk h | 45 mm | |
wysokość h1 | 25 mm | |
długość szczęk l | 68,5 mm | |
długość l1 | 12 mm | |
Kąt wychylenia | 15 stopni | |
Pasujące do kodu barwnego | Xpent1-2 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361127 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809384 | |
Numer producenta | 361127 125 |