Szczęka nasadowa Gripp jednoczęściowa, dla typu: 100GS

Nr art.: 361123 100GS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 100 mm
wysokość szczęk h 40 mm
wysokość h1 5 mm
wysokość h2 5 mm
długość szczęk l 60 mm
długość l1 3 mm
długość l2 3 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361123 100GS
EAN / GTIN 4045197985934
Numer producenta 361123 100GS
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stopień mocowania o wysokości 5 mm i 3 mm powierzchni przyłożenia.

Zastosowanie:

Idealna do trudnych prac frezarskich.

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361110.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.

Wskazówka:

Typ GS ze stopniem przyczepnym i gładkim stopniem mocowania

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka