Imadła NC, ze wspomaganiem siły mocowania HD,, Typ: 125

Nr art.: 360565 125
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
18 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HOLEX NC
typ 125ST
maks. siła mocująca do 40 kN
maks. rozstaw 230 mm
masa 30 kg
Długość całkowita L 441 mm
długość korpusu a 398,5 mm
szerokość korpusu B 126 mm
zakres mocowania b 0 mm - 182 mm
wysokość korpusu c - 0,02 95 mm
wysokość całkowita F 134,5 mm
zakres mocowania d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
rowek wzdłużny l H8 20 mm
rowek poprzeczny n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem HOLEX NC
Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu 2
rozwartość klucza SW 14 mm
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360565 125
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406401474
Kopiuj
Numer producenta 360565 125
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niewielkie gabaryty– optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej.
Bezstopniowa regulacja – 100% siła mocowania przy 360°.
Bardzo sztywna konstrukcja korpusu z GJS-60, szlifowana powierzchnia górna i dolna.
Dokładność sparowania 0,02 mm.
  • Gwint obustronny (M8), do mocowania zderzaka.
  • Mniejsze zużycie wzmacniacza siły
  • Precyzyjne rowki do ustawiania.
  • Boczny otwór wylotowy do odprowadzana wiórów i chłodziwa.
  • Bezobsługowy mechanizm wspomagania wrzeciona – o stałej sile nacisku, zapewnianej przez odporny na zużycie, mechaniczny wzmacniacz siły.

Cecha szcz.:

  • Całkowicie kapsułowane, niewymagające większej konserwacji, nitrowane wrzeciono.
  • Zwiększona niezawodność.
  • Optymalne zabezpieczenie przed opiłkami.
  • Minimalny nakład pracy podczas czyszczenia.

Zastosowanie:

Możliwość stosowania poziomego. Przyrząd mocujący wielostronnego zastosowania do centrów obróbczych.

W dostawie:

W komplecie 2 szczęki stopniowe i 1 korba ręczna.

Wyp. dodatkowe:

Łapy mocujące nr 360579.
Zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530.
Typowe szczęki np. nr 361400361660, nr 361295361298.
Zderzak, korba nr 360555 i 360800.
System szybkiej wymiany szczęk nr 361293 125 i 361294 125.

Wskazówka:

Wymiary niezgodne z wyrobami innych producentów.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Stosować do mocowania obrabianych elementów.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Imadła należy stosować tylko z własnym kluczem do wrzeciona.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Nie przekraczać parametrów operacyjnych podczas eksploatacji.
  • Nie mocować narzędziami napędzanymi z nieokreślonym momentem.
  • Nie używać bez stosownego nadzoru.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka