Szczęki pryzmowe, para, stal hartowana 125

Nr art.: 360540 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
szerokość szczęk b 125,6 mm
wysokość szczęk h 39,8 mm
długość szczęk l 15 mm
Pasujące do kodu barwnego TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360540 125
EAN / GTIN 4250364401487
Numer producenta 6921884036500

Opis

Zastosowanie:

Do mocowowania elementów okrągłych, w pionie 16-74 mm, w poziomie 12-40 mm.