• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Para szczęk z wkładkami 3

Nr art.: 360184 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 120 mm
zakres mocowania S1 30 mm - 40 mm
zakres mocowania S2 100 mm - 110 mm
zakres mocowania S3 40 mm - 50 mm
zakres mocowania S4 90 mm - 100 mm
Pasujące do kodu barwnego PCV 160
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360184 3
EAN / GTIN 4062406199838
Numer producenta 360184 3

Opis

Wykonanie:

Hartowane, do mocowania detali surowych. Szczęki z wkładkami można stosować jako szczęki przekładane. Stopień mocowania o wysokości 4 mm.
Szczęki działają w czterech zakresach mocowania.

Pasuje do:

Imadła centrujące nr 360180 i nr 360181 zawsze w rozm. 160.

W dostawie:

wraz ze śrubami mocującymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka