{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. siła mocująca do | 22,5 kN | |
maksymalna wydajność sprężonego powietrza | 9 bar | |
masa | 29 kg | |
szerokość szczęk A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
wysokość H | 99,2 mm | |
skok mocowania | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Wymiar krzyżowy | 200 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | PCV 160 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 360181 160/4 | |
EAN / GTIN | 4062406572990 | |
Numer producenta | 360181 160/4 |