Imadła centrujące, szerokość szczęk A: 80mm

Nr art.: 360130 80
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. siła mocująca do 17 kN
moment obrotowy 40 Nm
masa 2,5 kg
skok 22 mm
szerokość szczęk A 80 mm
długość 110 mm
szerokość 80 mm
wysokość 50,2 mm
Pasujące do kodu barwnego ZC 80
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360130 80
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197642387
Kopiuj
Numer producenta 360130 80
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Imadło centrujące do elastycznego użytku.
  • Absolutne bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki zamknięciu w obudowie.
  • Duża dokładność powtórzeń 0,02 mm.
  • Zmienne ustawienie centralne ±0,02 mm.
  • Powierzchnie funkcyjne hartowane.
  • Bardziej stabilne dzięki wykonaniu ze stali narzędziowej, ochrona powierzchni dzięki krótkotrwałemu azotowaniu.

Zaleta:

Wielofunkcyjne zastosowanie.
  • Elastyczne w zastosowaniu dzięki małej masie.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do obróbki 5-stronnej, doskonale sprawdza się w mocowaniu części nieobrobionych.

Pasuje do:

Szyny mocujące wielokrotne nr 360080 i 360110.

W dostawie:

Wraz z nasadkami kluczy nasadowych nr 642700 rozm. E12.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących nr 360135360151.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka