{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 120 mm | |
siła mocowania | 10 kN; 20 kN; 30 kN | |
moment obrotowy | 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm | |
skok maksymalny | 4 mm | |
Śruba mocująca SW | 8 mm | |
Śruba ramienna SW SW1 | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 360114 120 | |
EAN / GTIN | 4045197555410 | |
Numer producenta | 360114 120 |