Szczęki mocujące równoległe, szerokość szczęk: 48mm

Nr art.: 360085 48
Rabat
2610,61 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 48 mm
siła mocowania 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
moment obrotowy 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
skok maksymalny 3 mm
Śruba mocująca SW 5 mm
Śruba ramienna SW SW1 4 mm
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Numer producenta 360085 48

Opis

Zastosowanie:

Możliwość uzyskiwania zmiennych wymiarów dzięki skrzyżowanych szynom mocującym.

Pasuje do:

szyny mocującej nr 360080.

Wskazówka:

Możliwość stosowania do szyn mocujących od wersji 3 (patrz rysunek)! Żebro wielopunktowych szyn mocujących nie może być szersze niż 5 mm.