{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 26 mm | |
siła mocowania | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
moment obrotowy | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
skok maksymalny | 3 mm | |
Śruba mocująca SW | 6 mm | |
Śruba ramienna SW SW1 | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu |
360084 26
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197482082
Kopiuj |
|
Numer producenta |
360084 26
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |