Wykonanie:
- wszystkie powierzchnie funkcyjne precyzyjnie szlifowane, dokładność sparowania 0,03 mm
- szyna podstawy i szczęki hartowane powierzchniowo
- kompaktowa konstrukcja modułowa, duże siły mocowania do 20 kN, Maksymalny moment dociągający 25 Nm
- otwory mocujące dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT (wymiar 200 mm) seryjny lub możliwy do zastosowania na płytach mocujących / podziałowych i za pomocą łap mocujących
- liniał na powierzchni szyny podstawowej umożliwia szybkie i powtarzalne pozycjonowanie nasadek mocujących w uzębieniu szyny mocującej
- łatwe mocowanie z użyciem klucza dynamometrycznego.
Zastosowanie:
- Obróbka 5 płaszczyzn w wieloosiowych centrach obróbczych
- Ekonomiczne rozwiązanie w zastosowaniu z systemem mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT albo w systemach paletowych lub automatycznych, albo bezpośrednio do stołu maszyny ew. kolumn mocujących.
Wyp. dodatkowe:
Warianty szczęk mocujących, listwy magnetyczne, ogranicznik patrz nr
360084 do
360096. Klucz dynamometryczny nr
656050, wielk. 60, sworzeń mocujący nr
360025, wielk. 12M10, łapa mocująca nr
360127
Wskazówka:
Klucze dynamometryczne, zob. nr
656050 rozm. 25, sworznie mocujące nr
360025 rozm. 12M10.