ZeroClamp - wsporniki o wymiarze 200, Typ: 14523

Nr art.: 360031 14523
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
typ 14523
⌀ gniazda mocującego 120 mm
wysokość H 150 mm
liczba sworzni mocujących 4
Rodzaj produktu Konsola

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360031 14523
EAN / GTIN 4045197722690
Numer producenta 360031 14523

Opis

Wykonanie:

Z 2 gniazdami mocującymi
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Pasuje do:

jednostek bazowych o wymiarze 200.

W dostawie:

Sworzeń mocujący i złączka wtykowa nr 360025, wielk. 18M16.

Wyp. dodatkowe:

Szybkozłącze nr 360019 wielk. 10241 i wielk. 10003.

Wskazówka:

Konsole o ⌀ gniazda mocującego wynoszącej 138 mm, na zamówienie dostępne także z samohamownymi gniazdami mocującymi!