Naczynie zaciskowe podwójne 138

Nr art.: 360028 138
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
siła mocowania 40 kN
⌀ gniazda mocującego d 138 mm
z otworem w uchwycie tak
wysokość H 150 mm
Rodzaj produktu Gniazdo mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360028 138
EAN / GTIN 4045197812834
Numer producenta 360028 138

Opis

Wykonanie:

Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Po dowolnego umiejscowienia naczynia zaciskowego na płytach podziałowych, wieżach mocujących itp. W ten sposób za pomocą jednej tulei gwintowanej na płycie podziałowej uzyskuje się określony punkt zerowy i odniesienia!

W dostawie:

2 naczynia zaciskowe, 2 wtyczki do sprzęgła

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025.

Wskazówka:

Inne wysokości do 200 mm dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie