ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym 14M12/90

Nr art.: 360025 14M12/90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
⌀ centrowania D 14 mm
Tolerancja ⌀ zewn. k6
gwint M1 zewnętrzny M12
gwint M2 zewnętrzny M8
odpowiednie do gniazd mocujących o ⌀ 90 mm
Rodzaj produktu sworznia mocującego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360025 14M12/90
EAN / GTIN 4045197518774
Numer producenta 360025 14M12/90

Opis

Wykonanie:

Z gwintem wewnętrznym i odpowiednim wkrętem bez łba
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka