Nakrętki teowe ze śrubą mocującą 12/40 mm

Nr art.: 360024 12/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość rowków B / grubość zacisku S (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria ZeroClamp
    gwint M M10
    Długość śruby mocującej 45 mm
    Szerokość rowka B 12 mm
    Grubość zacisku S 40 mm
    Rodzaj produktu Wkładki teowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 360024 12/40
    EAN / GTIN 2050001853936
    Numer producenta 360024 12/40

    Opis

    Wykonanie:

    Śruba z łbem walcowym gniazdem 6-kątnym DIN912, klasa wytrzymałości 12.9.
    Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie