{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ZeroClamp | |
typ | 10477 | |
pasują do maszyn typu | Mazak Variax 630 | |
⌀ gniazda mocującego | 120 mm | |
liczba gniazd mocujących | 6 | |
⌀ A | 630 mm | |
szerokość B | 500 mm | |
wysokość H | 44 mm | |
wymiar S | 200 mm | |
Wymiar krzyżowy | nie | |
Rodzaj produktu | Płyta bazowa |
Numer artykułu | 360014 10477 | |
EAN / GTIN | 4045197377074 | |
Numer producenta | 360014 10477 |