ZeroClamp - osłony płyty bazowej 11354

Nr art.: 360013 11354
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria ZeroClamp
    typ 11354
    pasuje do płyty podstawy nr 360012 wielk. 10024
    Rodzaj produktu Osłona

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 360013 11354
    EAN / GTIN 4045197422118
    Numer producenta 360013 11354

    Opis

    Wykonanie:

    Osłony z blachy nierdzewnej 1.4301 o grubości 1 mm, zabezpieczające jednostki bazowe
    (Ochrona powierzchni i osłona od otworów).
    Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie