• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Statyw przegubowy 170 mm

Nr art.: 359682 170
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień działania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień działania 170 mm
dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 6 mm; 8 mm
⌀ trzpienia mocującego 8 mm
długość trzpienia mocującego 40 mm
długość całkowita 178 mm
masa 0,35 kg
kolor czarne
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 359682 170
EAN / GTIN 7290005394317

Opis

Wykonanie:

  • bezstopniowo regulowane centralne mocowanie wszystkich przegubów
  • długość chwytu = 40 mm do bezpośredniego mocowania

gniazdo do mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 6 lub 8 mm lub z pryzmą mocującą.