{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wartość działki elementarnej czujnika | 0,005 mm | |
dług. bez trzpienia i wodzika | 102 mm | |
maks. ⌀ suwaka | 116 mm | |
maks. prędkość obr. wrzeciona | 50 min-1 - 100 min-1 | |
zakres pomiarowy wskaźnika zegarowego | 2,5 mm | |
nacisk mierniczy | 1 N | |
Rodzaj produktu | Przyrząd centrujący |
Numer artykułu |
359610 0,005
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001890146
Kopiuj |
|
Numer producenta |
132918
Kopiuj |
|
Manufacturer | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |