Przyrząd centrujący C OS z chwytem mocującym o ⌀16 mm, wartość działki elementarnej czujnika: 0,005mm

Nr art.: 359600 0,005
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wartość działki elementarnej czujnika (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wartość działki elementarnej czujnika 0,005 mm
dług. bez trzpienia i wodzika 92 mm
⌀ korpusu 60 mm
maks. prędkość obr. wrzeciona 50 min-1 - 100 min-1
zakres pomiarowy wskaźnika zegarowego 2,5 mm
nacisk mierniczy 1 N
Rodzaj produktu Przyrząd centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359600 0,005
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001865939
Kopiuj
Numer producenta 130160
Kopiuj
Manufacturer Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Opis

Wykonanie:

Podczas pracy czujnik zegar. pozostaje w żądanym położeniu.
  • Ze stałym cylindrycznym trzpieniem chwytowym o ⌀ 16 mm.

Zastosowanie:

  • Możliwość zastosowania w poziomie i pionie.
  • Ustawianie otworów, wałów, powierzchni czołowych, krawędzi odniesienia i podtoczeń współosiowo względem wrzeciona roboczego.
  • Kontrola ruchu obrotowego wrzecion roboczych.

Klasa dokładności:

Dokładność centrowania lub robocza 0,005 mm.

W dostawie:

C OS - włącznie z wkładem wodzącym z kulką ⌀ 5 mm,
nr 359660, wkładem wodzącym zagiętym z kulką ⌀ 5 mm
do ⌀ zewnętrznej.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie pomiarowe patrz nr 359650359670.

Wskazówka:

Czujniki krawędziowe zob. nr 359000; 359070 i czujniki 3D nr 359520; 359500.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka