{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ wewnętrzna zakresu zastosowania | 3,5 mm - 300 mm | |
⌀ zewnętrzna zakresu zastosowania | 0 mm - 300 mm | |
dług. bez trzpienia i wodzika | 118 mm | |
maks. prędkość obr. wrzeciona | 50 min-1 - 100 min-1 | |
zakres pomiarowy wskaźnika zegarowego | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Przyrząd centrujący |
Numer artykułu | 359585 | |
EAN / GTIN | 4045197606440 | |
Numer producenta | 359585 |