Czujnik analogowy 3D z trzpieniem (⌀ 4 mm)

Nr art.: 359520
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
163 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
⌀ chwytu 16 mm
długość chwytu 40 mm
dokładność odczytu 0,01 mm
dokładność pomiaru 0,01 mm
zakres wychylenia w osi x, y, z 7 mm
długość swobodna dźwigienki 40 mm
dł. całkowita (obudowa oraz końc. pomiar.) 134 mm
⌀ wskaźnika 50 mm
trzpienie pomiarowe zamienne 359505 4
Szkło zapasowe 359510
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359520
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197223302
Kopiuj
Numer producenta 359520
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Skala liniowa.
  • Zwarta budowa zapobiega kolizjom przy pomiarze.
  • Pyło- i wodoszczelne = IP 67.
  • Wygodne i dokładne wzorcowanie ruchu obrotowego.
  • Jedna skala do pomiaru promieniowego i osiowego.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Precyzyjny przyrząd pomiarowy do frezarek i obrabiarek do obróbki elektroiskrowej. Do określania punktu zerowego przedmiotów obrabianych, pomiaru długości, osi otworów i krawędzi odniesienia.

W dostawie:

Trzpień pomiarowy nr 359505, wielk. 4.

Wyp. dodatkowe:

trzpień pomiarowy nr 359505, wielk. 6.

Wskazówka:

Czujniki cyfrowe 3D nr 359500.
Odpowiednie nakrętki mocujące nr 359505 i szkiełko zamienne nr 359510.