{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
⌀ chwytu | 16 mm | |
długość chwytu | 40 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
dokładność pomiaru | < 0,01 mm | |
zakres wychylenia w osi x, y, z | 7 mm | |
szerokość korpusu | 82 mm | |
głębokość obudowy | 39 mm | |
szerokość obudowy | 65 mm | |
długość swobodna dźwigienki | 40 mm | |
dł. całkowita (obudowa oraz końc. pomiar.) | 134 mm | |
zakres regulacji | ± 0,4 mm | |
masa | 0,52 kg | |
trzpienie pomiarowe zamienne | 359505 4 | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Rodzaj produktu | Wodzik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
Numer artykułu | 359500 | |
EAN / GTIN | 4045197225764 | |
Numer producenta | 359500 |