Radiowy czujnik cyfrowy 3D z trzpieniem (⌀ 4 mm) XTOUCH 4 mm

Nr art.: 359450 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki czujnika (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 67
    Seria XTOUCH
    ⌀ chwytu 16 mm
    odczyt 0,005 mm
    dokładność pomiaru < 0,01 mm
    zakres wychylenia w osi x, y, z 7 mm
    szerokość korpusu 82 mm
    głębokość obudowy 39 mm
    szerokość obudowy 67 mm
    długość swobodna dźwigienki 40 mm
    dł. całkowita (obudowa oraz końc. pomiar.) 134 mm
    zakres regulacji ± 0,4 mm
    masa 0,52 kg
    trzpienie pomiarowe zamienne 359505 4
    Liczba dołączonych baterii 1
    typ baterii Baterie guzikowe
    Rodzaj produktu Wodzik
    zasilanie energią Zasilanie z baterii

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 359450 4
    EAN / GTIN 4062406370602
    Numer producenta 359450 4

    Opis

    Wykonanie:

    • Możliwość przesyłania zmierzonych wartości w połączeniu z GARANT Xconnect nr 359455 1.
    • Pasują wyłącznie do sterowników Siemens i Heidenhain. Maszyna wymaga sprawnego portu USB na pulpicie obsługi.
    • Wysoka dokładność i liniowość. Do w pełni automatycznego określania punktu zerowego obrabianych elementów, pomiaru długości, osi otworów, krawędzi odniesienia i ustawienia osi.
    • Komfortowe i łatwe wzorcowanie ruchu obrotowego.
    • Duży zakres roboczy we wszystkich kierunkach (x, y, z = 7 mm).
    • Kompaktowa obudowa metalowa.
    • Pyło- i wodoszczelne = IP 67.
    • Miejsce zamierzonego przełomu.
    • Łatwa nawigacja w menu.
    • Szybkie uruchamianie bez konieczności przebudowy sprzętu i udziału techników serwisowych.
    • Bez konieczności ingerencji w system operacyjny obrabiarki!
    • Minimalizacja liczby odrzutów.

    Funkcja:

    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    Zastosowanie:

    Automatyczne przesyłanie zmierzonych wartości do sterownika maszyny za pośrednictwem GARANT Xconnect nr 359455 1.
    Do w pełni automatycznego określania punktu zerowego obrabianych elementów, pomiaru długości, osi otworów, krawędzi odniesienia i ustawienia osi. Możliwa również praca ręczna bez transmisji radiowej (bez XCONNECT).

    W dostawie:

    W zestawie bateria CR2 i końcówka pomiarowa nr 359505 rozm. 4.

    Wyp. dodatkowe:

    Pendrive do przenoszenia danych XCONNECT nr 359455 1.

    Wskazówka:

    Odpowiednia końcówka pomiarowa nr 359505 4. Artykuł jest instalowany w maszynie na stałe, a jego zastosowanie na innej maszynie jest możliwe tylko po ponownym zapytaniu cyklicznym.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka