{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Xcontrol | |
⌀ talerza sprężynującego | 29 mm | |
długość | 71,5 mm | |
szerokość | 53 mm | |
wysokość | 105 mm | |
min. ⌀ otworu | 0,3 mm | |
Dokładność pomiaru długości | ±0,01 mm | |
Powtarzalność pomiaru długości | ±0,005 mm | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Rodzaj produktu | Wodzik |
Numer artykułu | 359400 1 | |
EAN / GTIN | 4062406370596 | |
Numer producenta | 359400 1 |