Klips informacyjny do uchwytów narzędziowych, dla ⌀ kołnierza narzędzia: 100mm

Nr art.: 359140 100
Rabat
19,35 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    15,28  PLN 19,35 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    12,75  PLN 16,14 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ kołnierza narzędzia (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla ⌀ kołnierza narzędzia 100 mm
kolor niebieskie
Pasujące do kodu barwnego SK 50; TS 100; HSK 100
Rodzaj produktu Klips

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 359140 100
EAN / GTIN 4045197484321
Numer producenta 359140 100

Opis

Wykonanie:

  • elastyczne tworzywo, z zatrzaskiem
  • powierzchnia do naklejenia etykiety (wielk. 25×54 mm).

Zaleta:

  • do wkładania w rowek chwytaka narzędzia
  • po wstępnym ustawieniu narzędzia można przykleić na klipsie wydrukowane etykiety ze zmierzonymi wymiarami.

Zastosowanie:

  • eliminuje uciążliwe opisywanie ręczne i ścieranie wymiarów
  • zapewnia utrzymanie porządku (eliminuje opisy na karteczkach!).

Pasuje do:

Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Typ HSK − DIN 69893, kształt A, B, E, F, T.