Przyrząd do ustawiania poł. zerowego, optyczny, Typ: 60

Nr art.: 359081 60
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Wersja Norma
wysokość a 60 mm
szerokość podstawy b 31 mm
szerokość główki c 18 mm
Liczba dołączonych baterii 1
Rodzaj produktu Przyrządy do nastawiania położenia zerowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359081 60
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197973528
Kopiuj
Numer producenta 359081 60
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalna stal hartowana.

Funkcja:

  • dosunąć nieobracające się narzędzie do górnej powierzchni. Zaświecenie się diody LED sygnalizuje osiągnięcie wymiaru odniesienia 50 mm (± 0,01). Zapewniony jest odcinek spręż. ok. 2 mm, zabezpieczający przed zniszczeniem
  • wielkość 60M magnetyczna, do zastosowań horyzontalnych.

Zastosowanie:

Do ustawiania zerowego położenia narzędzi oraz do określania punktu referencyjnego wrzecion obrabiarek.

W dostawie:

Z certyfikatem oraz instrukcją obsługi.
Bateria specjalna nr 081560, wielk. 357.

Wskazówka:

Do zastosowanie jedynie do elementów przewodzących elektrycznie. Brak wodoodporności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka