Czujnik krawędziowy 3D z sygnalizacją świetlną długie, ⌀ trzpienia chwytowego: 20mm

Nr art.: 359078 20
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ trzpienia chwytowego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ trzpienia chwytowego 20 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 A23
⌀ kulki czujnika 10 mm
długość całkowita 167 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359078 20
Kopiuj
EAN / GTIN 4260192270520
Kopiuj
Numer producenta 001532000
Kopiuj
Manufacturer Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Osadzenie na sprężynie kulki czujnika chroni przyrząd przed uszkodzeniem w przypadku zbyt silnego najechania.
Elementy robocze hartowane i szlifowane.
dokładność ruchu obrotowego ± 0,005 mm.

Funkcja:

Po zetknięciu się kulki czujnika z metalowym detalem baterie (typ: V13HM)
powodują zaświecenie lampki = rozpoznanie punktu odniesienia.

Zastosowanie:

  • ustawianie powierzchni albo krawędzi odniesienia detali
  • ustalanie środka otworów centrycznie w stosunku do wrzeciona maszyny.

podczas obwodzenia w osi Z długość odniesienia należy ustawići uwzględnić w przyrządzie regulacyjnym.

W dostawie:

W komplecie baterie nr 081560 A23.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka