Czujnik krawędziowy 3D z sygnalizacją świetlną krótkie 20 mm

Nr art.: 359075 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ trzpienia chwytowego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ trzpienia chwytowego 20 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 A23
⌀ kulki czujnika 10 mm
długość całkowita 118 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 359075 20
EAN / GTIN 4045197383129
Numer producenta 1032000

Opis

Wykonanie:

Osadzenie na sprężynie kulki czujnika chroni przyrząd przed uszkodzeniem w przypadku zbyt silnego najechania.
Elementy robocze hartowane i szlifowane.
dokładność ruchu obrotowego ± 0,01 mm.

Funkcja:

Po zetknięciu się kulki czujnika z metalowym detalem baterie (typ: V13HM)
powodują zaświecenie lampki = rozpoznanie punktu odniesienia.

Zastosowanie:

  • ustawianie powierzchni albo krawędzi odniesienia detali
  • ustalanie środka otworów centrycznie w stosunku do wrzeciona maszyny.

podczas obwodzenia w osi Z długość odniesienia należy ustawići uwzględnić w przyrządzie regulacyjnym.

W dostawie:

W komplecie baterie nr 081560 A23.