Czujnik krawędziowy 10 mm

Nr art.: 359000 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ głowicy czujnikowej (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ głowicy czujnikowej 10 mm
⌀ trzpienia chwytowego 10 mm
długość całkowita 84 mm
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 359000 10
EAN / GTIN 4045197350237
Numer producenta 1001000

Opis

Wykonanie:

Głowica czujnikowa połączona jest z trzpieniem chwytowym elastycznie za pomocą sprężyny i umożliwia pozycjonowanie z dokładnością do 0,01 mm.
Wszystkie części hartowane w całości i szlifowane.

Zastosowanie:

Do pozycjonowania powierzchni odniesienia detalu lub krawędzi.
Prędkość obrotowa wrzeciona około 600 1/min.