{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 625S | |
⌀ zewn. D | 57,15 mm | |
⌀ zewn. D1 | 25 mm | |
Długość całkowita L | 25 mm | |
Długość chwytu L1 | 55 mm | |
Prędkość obrotowa | 40 000 min-1 | |
długość wysięgu A | 169 mm | |
Strategia skrawania | HSC | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Rodzaj produktu | Wrzeciono szybkoobrotowe |
Numer artykułu |
358815 40000
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001870469
Kopiuj |
|
Numer producenta |
65093
Kopiuj |