{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalna siła kontrolna | 70 000 N | |
złącze | złącze Bluetooth | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Aplikacja mobilna HCT | |
Rozstaw | 61 mm | |
długość | 92 mm | |
wysokość | 55 mm | |
szerokość | 56 mm | |
masa | 0,65 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Rodzaj produktu | Dynamometry | |
napięcie znamionowe | 3,6 V |
Numer artykułu | 358777 70 |