Iglice grawerskie 3 mm

Nr art.: 358755 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 1560MLN
    L1 53,5 mm
    L2 0 mm
    Promień R1 0,5 mm
    ⌀ D1 3 mm
    pasują do 358752
    Rodzaj produktu Iglice grawerskie i igły znakujące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 358755 3
    EAN / GTIN 4020772000479
    Numer producenta 550473