{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 1560ML | |
L1 | 119 mm | |
L | 108 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
ø chwytu d | 20 mm | |
⌀ D | 42 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie opisujące |
Numer artykułu | 358752 | |
EAN / GTIN | 4020772550226 | |
Numer producenta | 550223 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Markery L
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
5 093,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
3 264,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
3 264,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 586,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 42 mm | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 108 mm | 66 mm | 73 mm | 87,7 mm |
L1 | 119 mm | 35,2 mm | ||
ø chwytu d | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
typ | 1560ML | |||
Rodzaj produktu | Narzędzie opisujące | Narzędzie opisujące | Narzędzie opisujące | Narzędzie opisujące |